LEESON
LEESON
G872 ; 056C17G5328
LEESON LEESON
描述
LEESON G872 ; 056C17G5328
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.81" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
制造商部件号
G872 ; 056C17G5328
BDI部件号
22326244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G872-;-056C17G5328/p/22326244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856009920
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
66
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.8/4.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
制造商内部编号
056C17G5328
重量/磅
29
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.81" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.81 英寸 | 172.974 毫米