MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
H160 ; 5KH32FN3083
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS H160 ; 5KH32FN3083
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.32" Overall Length; 52.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
H160 ; 5KH32FN3083
BDI部件号
17091676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/H160-;-5KH32FN3083/p/17091676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856039453
重量 / Kilogram
6.342
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
52.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH32FN3083
制造商内部编号
5KH32FN3083
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.32" Overall Length; 52.8% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
全长
9.32 英寸 | 236.728 毫米