MITSUBISHI
MITSUBISHI
HK-KT1534WJ
MITSUBISHI MITSUBISHI
描述
MITSUBISHI HK-KT1534WJ ; 电机及部件/伺服电机
AC Motor; 0.75/1.5HP Power; 200/400V Voltage; 4.8Nm Torque; 1500/3000RPM Speed; IP67 IP Rating; 26 Bit; Straight Shaft; 90MM Width; 106.6MM Height; 158.9MM Depth
制造商部件号
MITSUBISHI HK-KT1534WJ
BDI部件号
25190609
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/HK-KT1534WJ/p/25190609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
7.93663
产品明细
AC Motor
产品规格
0.75/1.5HP Power; 200/400V Voltage; 4.8Nm Torque; 1500/3000RPM Speed; IP67 IP Rating; 26 Bit; Straight Shaft; 90MM Width; 106.6MM Height; 158.9MM Depth
详细描述
AC Motor; 0.75/1.5HP Power; 200/400V Voltage; 4.8Nm Torque; 1500/3000RPM Speed; IP67 IP Rating; 26 Bit; Straight Shaft; 90MM Width; 106.6MM Height; 158.9MM Depth