22327823 交流电机 

LEESON LEESON

I201 ; 145TBFR5327

描述

LEESON I201 ; 145TBFR5327

AC Motor; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1740 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

制造商部件号

I201 ; 145TBFR5327

BDI部件号
22327823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856008794
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1740
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 15.2/8.2 To 7.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
制造商内部编号
145TBFR5327
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1740 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新