LEESON
LEESON
I514 ; 145TTGR16040
LEESON LEESON
描述
LEESON I514 ; 145TTGR16040
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.31" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
I514 ; 145TTGR16040
BDI部件号
22328251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/I514-;-145TTGR16040/p/22328251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856022493
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1760
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
145TTGR16040
重量/磅
55
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.31" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.31 英寸 | 236.474 毫米