BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDXM7058T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE IDXM7058T
AC Motor; Inverter; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.61" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
制造商部件号
IDXM7058T
BDI部件号
128973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/IDXM7058T/p/128973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568199817
重量 / Kilogram
224.276
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
284T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
重量/磅
541
详细描述
AC Motor; Inverter; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.61" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
28.61 英寸 | 726.694 毫米