MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
J056 ; 056C34D2120
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS J056 ; 056C34D2120
AC Motor; 3/4HP; 56J Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
制造商部件号
J056 ; 056C34D2120
BDI部件号
22326302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/J056-;-056C34D2120/p/22326302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856032232
重量 / Kilogram
9.06
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 9.8/4.8 To 4.9 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
制造商内部编号
056C34D2120
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56J Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
全长
7 英寸 | 177.8 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米