MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
J063A ; 056T34F99029
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS J063A ; 056T34F99029
AC Motor; 1HP; 56J Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.56" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
J063A ; 056T34F99029
BDI部件号
22327108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/J063A-;-056T34F99029/p/22327108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856051738
重量 / Kilogram
10.872
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3450/2850
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T34F99029
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; 1HP; 56J Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.56" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.56 英寸 | 166.624 毫米