BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JL1306A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE JL1306A
AC Motor; Pump; 3/4HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.39" Overall Length; 69% Efficiency Full Load
制造商部件号
JL1306A
BDI部件号
129004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/JL1306A/p/129004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568112786
重量 / Kilogram
14.95
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Footless
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
69
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
28
详细描述
AC Motor; Pump; 3/4HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.39" Overall Length; 69% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.39 英寸 | 340.106 毫米