JPM3157T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-JPM-3PH-ODP-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJobFlpOHhNREF5T0RVMU5UazJNRE0xTUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZTbEJOWHpOUVNGOVBSRkJmUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGQ2MTMzY2Q1YWMwODM4ZmU1NGExZjhkYWU3YzNmZmZkNmVhN2U0MTFjNTFiNWNjMTEzMGNlODVhMDc2Njg3MA
24285013 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

JPM3157T

描述

BALDOR-RELIANCE JPM3157T

AC Motor; Pump; 2HP; 145JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.81" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

JPM3157T

BDI部件号
24285013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145JP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
39
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; 145JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.81" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
16.81 英寸 | 426.974 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新