JSM3155 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000181626-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsWkM4eE1Ea3hOVEUwTlRVeE5UQXpPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZ3hOakkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNzNjOWFhOTVlYTEzNTY2ZTIzZTJmMmRjZGNmMWY1M2I3ZDg3ODc3YTEwOTI3Yzg4ZTM4YmIxNDVmM2U1ZTcx
129250 喷射泵交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

JSM3155

描述

BALDOR-RELIANCE JSM3155

AC Motor; Pump; 2HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.4" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

JSM3155

BDI部件号
129250

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568206843
重量 / Kilogram
15.873
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56YZ
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Square Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
Jet Pump AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.4" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.4 英寸 | 340.36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新