LEESON
LEESON
K033 ; 056C11G5303
LEESON LEESON
描述
LEESON K033 ; 056C11G5303
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient | Thru Bolt; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.46" Overall Length; 47% Efficiency Full Load
制造商部件号
K033 ; 056C11G5303
BDI部件号
20181996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K033-;-056C11G5303/p/20181996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856009784
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient | Thru Bolt
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
47
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
056C11G5303
制造商内部编号
056C11G5303
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient | Thru Bolt; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.46" Overall Length; 47% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
14.46 英寸 | 367.284 毫米