MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
K608A ; 056T17W99021
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS K608A ; 056T17W99021
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
K608A ; 056T17W99021
BDI部件号
22326932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K608A-;-056T17W99021/p/22326932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856051929
重量 / Kilogram
16.308
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1760
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2/1.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T17W99021
重量/磅
34.7
详细描述
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7 英寸 | 177.8 毫米