https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25198130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk5DOHhNREk1TlRFMk5UY3hORFEyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RneE16QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTE3NjlmYTk5MDhkZDVmY2ExNDk5NzQyMDNkMjMxNjZhNGYxOGFmZGJmYzVmMzU2ZjY4MjY3MzNmMGUxZjAyNg
BODINE
BODINE
KCI-26 ; 0621
BODINE BODINE
描述
BODINE KCI-26 ; 0621
AC Motor; 19/22W Power; 115VAC at 50/60HZ Voltage; 1 Phase; 1500/1800RPM Synchronous Speed; K-2 Series
制造商部件号
KCI-26 ; 0621
BDI部件号
25198130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/KCI-26-;-0621/p/25198130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
2.25
产品明细
AC Motor
产品规格
19/22W Power; 115VAC at 50/60HZ Voltage; 1 Phase; 1500/1800RPM Synchronous Speed; K-2 Series
详细描述
AC Motor; 19/22W Power; 115VAC at 50/60HZ Voltage; 1 Phase; 1500/1800RPM Synchronous Speed; K-2 Series