https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25177298-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoa09TOHhNREk1TnpNd05UVTVOVGt6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpjeU9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmI5MmQ4OTM3NmMyYjVjZDljMjU1NzEwYWVhMjEwNjAxMzZhMDMyMTA0NmI4NzkwYWY5YTQ2YWNkODMzNzk3MQ
KOLLMORGEN MOTION
KOLLMORGEN MOTION
KSL062T1Y
KOLLMORGEN MOTION KOLLMORGEN MOTION
描述
KOLLMORGEN MOTION KSL062T1Y
AC Motor; Synchronous; 120VAC at 50/60HZ Voltage; 1 Phase; 0.31A Current; 60/75RPM Speed; NEMA Size 23
制造商部件号
KSL062T1Y
BDI部件号
25177298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/KSL062T1Y/p/25177298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
2.3
产品明细
AC Motor
产品规格
Synchronous; 120VAC at 50/60HZ Voltage; 1 Phase; 0.31A Current; 60/75RPM Speed; NEMA Size 23
详细描述
AC Motor; Synchronous; 120VAC at 50/60HZ Voltage; 1 Phase; 0.31A Current; 60/75RPM Speed; NEMA Size 23