L3703 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000146455-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd4Tmk4eE1Ea3hOVEUyT0RNMU5ETXpOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UUTJORFUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNzNhMDk3NzQ5MmNiZjZiNTJmM2FhM2RkNDEwZjg1MTAwMGRmN2M2MDc0ODRhMzRiZTI3ZmQ1OTJlZDMxYTg3
129519 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

L3703

描述

BALDOR-RELIANCE L3703

AC Motor; General Purpose; 2HP; 215 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.51" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

制造商部件号

L3703

BDI部件号
129519

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568100721
重量 / Kilogram
51.26
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
215
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L3703
重量/磅
114
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 215 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.51" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
17.51 英寸 | 444.754 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新