https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-L-1PH-XPFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFkzT1RZd01ERTFPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRGOHhVRWhmV0ZCR1ExOUdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTI3YTA5YTNlN2NkNTQxMDg0MWE4ZjJmMjcwNDAyODRhNDliNzE1YjAzODllNjUwNmYyNWY3MmY2M2U3MDI1Zg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L5022
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE L5022
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.04" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
L5022
BDI部件号
129623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/L5022/p/129623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
25.88
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
59.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L5022
重量/磅
57
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.04" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
16.04 英寸 | 407.416 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米