https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM03726
557758 交流电机 

LEESON LEESON

LM03726

描述

LEESON LM03726

AC Motor; General Purpose; 50HP; 365TSC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Double C-Face; No Base; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM03726

BDI部件号
557758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
324.16
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
365TSC
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Double C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM03726
重量/磅
714
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50HP; 365TSC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Double C-Face; No Base; 91.7% Efficiency Full Load

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新