LEESON
LEESON
LM03788
LEESON LEESON
描述
LEESON LM03788
AC Motor; General Purpose; 60HP; 404TSC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Double C-Face; No Base; 92.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM03788
BDI部件号
557787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM03788/p/557787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
402.7
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
404TSC
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Double C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM03788
重量/磅
887
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 404TSC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Double C-Face; No Base; 92.4% Efficiency Full Load