LEESON
LEESON
LM13573
LEESON LEESON
描述
LEESON LM13573
AC Motor; Inverter; 125HP; 444TSC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 37.32" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM13573
BDI部件号
17092666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM13573/p/17092666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
622.888
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
444TSC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
LM13573
重量/磅
1372
详细描述
AC Motor; Inverter; 125HP; 444TSC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 37.32" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
全长
37.32 英寸 | 947.928 毫米
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米