https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-ODP-FT-0.33-450HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyTVM4eE1EYzJPVE0zTmprd016RTVPQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMDlFVUY5R1ZGOHdMak16TFRRMU1FaFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMwYzVmMTlkNjk5MzJkOGIzZDE2MzU3YWYzZTI4OTkxZWY5MDNmZmIzNTViZmVlYzY4NzJkOWUwMzA2NWM5ODA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-ODP-FT-0.33-450HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyTVM4eE1EYzJPVE0zTmprd016RTVPQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMDlFVUY5R1ZGOHdMak16TFRRMU1FaFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMwYzVmMTlkNjk5MzJkOGIzZDE2MzU3YWYzZTI4OTkxZWY5MDNmZmIzNTViZmVlYzY4NzJkOWUwMzA2NWM5ODA
LEESON
LEESON
LM14405
LEESON LEESON
描述
LEESON LM14405
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM14405
BDI部件号
558039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM14405/p/558039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
236.99
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Three Phase AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM14405
重量/磅
522
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 93% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米