LM15097 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-TEFC-FT-0.33-400HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0TWk4eE1EYzNNREF5TURFM01UZ3dOaTlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNQzR6TXkwME1EQklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDAzMTdlZTU1MzU5OTgwZDU0OGQzMmI0NjE0N2QyZGIyNWQ4MDljNGQ4OTI5ZmNlODYzNjFmZTJmOWQ3NTM4NA
558091 交流电机 

LEESON LEESON

LM15097

描述

LEESON LM15097

AC Motor; General Purpose; 350HP; 449T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 51.57" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM15097

BDI部件号
558091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
991.99
Product Group - BDI
M04104
马力
350HP
外形规格
449T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM15097
重量/磅
2185
详细描述
AC Motor; General Purpose; 350HP; 449T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 51.57" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
全长
51.57 英寸 | 1309.878 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新