LEESON
LEESON
LM16033
LEESON LEESON
描述
LEESON LM16033
AC Motor; General Purpose; 5HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.84" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM16033
BDI部件号
558185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM16033/p/558185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720021040
重量 / Kilogram
62.514
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.8/6.9 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM16033
制造商内部编号
LM16033
重量/磅
138
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.84" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
18.84 英寸 | 478.536 毫米