LEESON
LEESON
LM16389
LEESON LEESON
描述
LEESON LM16389
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.95" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM16389
BDI部件号
558214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM16389/p/558214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
64.92
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM16389
重量/磅
143
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.95" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
17.95 英寸 | 455.93 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米