https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-TEFC-FT-0.33-400HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0TWk4eE1EYzNNREF5TURFM01UZ3dOaTlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNQzR6TXkwME1EQklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDAzMTdlZTU1MzU5OTgwZDU0OGQzMmI0NjE0N2QyZGIyNWQ4MDljNGQ4OTI5ZmNlODYzNjFmZTJmOWQ3NTM4NA
LEESON
LEESON
LM16400
LEESON LEESON
描述
LEESON LM16400
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.9" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM16400
BDI部件号
558221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM16400/p/558221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
108.96
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM16400
重量/磅
240
详细描述
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.9" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
23.9 英寸 | 607.06 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米