LM24192 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-JM-ODP-FT-0.75-50HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak1DODRPVFkwTnprMk1qRTVOREl5TG1wd1p3fDkwYTUwZmMxYTliZDU0NDdlYmQxNjI1ODJjZjI2Yzk4MWUzOGUzMzY2NzdjMzc4Yzc0YTQ4MDY1MDIxZDI0M2Y
17092828 交流电机 

LEESON LEESON

LM24192

描述

LEESON LM24192

AC Motor; Pump; 5HP; 182JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.91" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM24192

BDI部件号
17092828

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
34.958
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
182JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
LM24192
重量/磅
77
详细描述
AC Motor; Pump; 5HP; 182JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.91" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
15.91 英寸 | 404.114 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新