LEESON
LEESON
LM24293
LEESON LEESON
描述
LEESON LM24293
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM24293
BDI部件号
17092834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM24293/p/17092834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM24293
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
11.35 英寸 | 288.29 毫米