https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-GP-1PH-ODP-CRUN-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhsTXk4eE1EYzNNVEE1T1RneE1UZzNNQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZlIxQmZNVkJJWDA5RVVGOURVbFZPWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmIwY2FmM2NlYmMyNWE2YTU2MjQ1ZjNhNDAyNjgxZDc1MTc3ZDIyZmRkY2M4MmVlYzU4ZmU4ZmRlZWEzMDM3MA
LEESON
LEESON
LM24505
LEESON LEESON
描述
LEESON LM24505
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.72" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM24505
BDI部件号
559031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM24505/p/559031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.35
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM24505
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.72" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
11.72 英寸 | 297.688 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米