https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-GP-TEFC-FT-0.33-3HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoa05pOHhNRFU0TnpFMk1qUTBNemd3Tmk5SlRrUk1URTVOVDFSUFVsaGZSMUJmVkVWR1ExOUdWRjh3TGpNelh6TklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzg4YzNmYzdhNjhiMTc4NjdiNzMwZjJjZjQ3MjE3ZTI5NjFhYjg5ZDk2YTcyOWJhODM2MmNhYTBmNWYwMTdiMA
LEESON
LEESON
LM24747
LEESON LEESON
描述
LEESON LM24747
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.37" Overall Length
制造商部件号
LM24747
BDI部件号
559291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM24747/p/559291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Overload Protection
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM24747
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.37" Overall Length
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.37 英寸 | 339.598 毫米