https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-1PH-TEFC-FT-0.33-10HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMk9TOHhNRFU0TnpFMk16VXlOVEUxTUM5SlRrUk1URTVOVDFSUFVsaGZNVkJJWDFSRlJrTmZSbFJmTUM0ek0xOHhNRWhRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmNjNmE3NjUzNmMwMzMzYTYxZjExZTdjMWQxMWI1OGFlZDhkNWJhYjM0NTYzZDE3MGZiMmU2MDZkOGZlZWNk
LEESON
LEESON
LM24801
LEESON LEESON
描述
LEESON LM24801
AC Motor; Farm Duty; 3HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.81" Overall Length
制造商部件号
LM24801
BDI部件号
559318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM24801/p/559318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
38.59
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agriculture | Overload Protection
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
LM24801
重量/磅
85
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 3HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.81" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
16.81 英寸 | 426.974 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米