https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-ODP-CFT-0.33-450HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsTnk4eE1EYzJPRGMyTlRjM09UazVPQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMDlFVUY5RFJsUmZNQzR6TXkwME5UQklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmJkNGUyMTgwN2IzNjM5YzkwN2IwZDU2ZWY0ODQ5ZmZjMjdkNzYwMDVmZDczNjA3NGRhMzgyN2NjOGY1MmI1Yw
LEESON
LEESON
LM25082
LEESON LEESON
描述
LEESON LM25082
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM25082
BDI部件号
559422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM25082/p/559422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM25082
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 81.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米