https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-CI-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd6WkM4eE1EYzJPRFV4TkRJMU1qZ3pNQzlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYME5KWDFSRlJrTmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkODZlNmY2NjBiYzQ2MTYzMjRlYmVlYmQ1NmU0ZjFkYTlmMzNhNWMzMjA1MjczNDZmMGU2NDg2M2JhODdhNjM
LEESON
LEESON
LM25096
LEESON LEESON
描述
LEESON LM25096
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.82" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM25096
BDI部件号
559436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM25096/p/559436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM25096
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.82" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
全长
11.82 英寸 | 300.228 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米