LEESON
LEESON
LM32659
LEESON LEESON
描述
LEESON LM32659
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TSC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 33.87" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM32659
BDI部件号
559656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM32659/p/559656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720065815
重量 / Kilogram
474.744
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405TSC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 244/122 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM32659
制造商内部编号
LM32659
重量/磅
1048
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TSC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 33.87" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
全长
33.87 英寸 | 860.298 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米