https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121896-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd3T1M4eE1Ea3hOVEUzTmpnME1USTBOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhPRGsyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzQ5MDdlMDhmMWRiNWY5N2MyY2UzZTNkMDA3MjMzMDFmNGZlOWU0NTMxODVkNTFhYzgzNzZjZjlhMGZhZDU4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121896-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd3T1M4eE1Ea3hOVEUzTmpnME1USTBOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhPRGsyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzQ5MDdlMDhmMWRiNWY5N2MyY2UzZTNkMDA3MjMzMDFmNGZlOWU0NTMxODVkNTFhYzgzNzZjZjlhMGZhZDU4
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1219
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE M1219
AC Motor; Multi Speed; 1/3 | 3/4HP; 56 Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.07" Overall Length
制造商部件号
M1219
BDI部件号
129716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1219/p/129716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568147412
重量 / Kilogram
16.327
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3 | 3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800/1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Three Phase AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 1/3 | 3/4HP; 56 Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.07" Overall Length
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.07 英寸 | 306.578 毫米