https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000154620-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhsTnk4eE1Ea3hOVEUzT1RBek5qY3dNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UVTBOakl3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMWY1ODBjNGE0NGMyNDg1ZTJlNjA0OWNjMzdjZDYxOGZkNmI2YjFjY2Q4NDA0ZjZiODYzZjc2MzU5YmZmNGY1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000154620-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhsTnk4eE1Ea3hOVEUzT1RBek5qY3dNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UVTBOakl3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMWY1ODBjNGE0NGMyNDg1ZTJlNjA0OWNjMzdjZDYxOGZkNmI2YjFjY2Q4NDA0ZjZiODYzZjc2MzU5YmZmNGY1
129761
三相交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1710T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE M1710T
AC Motor; Multi Speed; 5 | 10HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.16" Overall Length
制造商部件号
M1710T
BDI部件号
129761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1710T/p/129761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568115817
重量 / Kilogram
119.274
Product Group - BDI
M04104
马力
5 | 10HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Three Phase AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
重量/磅
275
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 5 | 10HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.16" Overall Length
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
23.16 英寸 | 588.264 毫米