Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

M3160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-M-3PH-ODP-GP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoa05DODVNRGMwT1RJeE5qWTROak00TG1wd1p3fDljMjhiMWE5NDI1YjZkMmYzZmEzNDcyMWE2YzM2MzYyM2JhNGM1ZmFlOGU1NGVkZTU1NTM3YTA2NjRhZTcxOWI
129895 AC motorok 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

M3160

Leírás

BALDOR-RELIANCE M3160

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.07" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

Anyagszám

M3160

BDI anyagszám
129895

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ABB GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
17,21
EAN
0781568104019
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
1/2HP
Váz mérete
56
Hertz
60
Szink. fordulatszám
900
Feszültség
208-230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
ODP
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
Foot Mounted
Magasság alaptól középig - milliméter
88.9
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
66
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.baldor.com
Gyártói cikkszám
M3160
Súly / LBS
33
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.07" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
3,5 hüvelyk | 88,9 Millimeter
Teljes hossz
12,07 hüvelyk | 306,578 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés