LEESON
LEESON
MK1102.00
LEESON LEESON
描述
LEESON MK1102.00
AC Motor; Pump; 1HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.73" Overall Length; 65% Efficiency Full Load
制造商部件号
MK1102.00
BDI部件号
557638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/MK1102-00/p/557638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.53
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
65
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
MK1102.00
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; Pump; 1HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.73" Overall Length; 65% Efficiency Full Load
全长
12.73 英寸 | 323.342 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米