MVM5150D-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-MVM5-3PH-TEFC-B5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd3Tnk4eE1EYzJPREUwTkRFek9ESTNNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRWWk5OVjh6VUVoZlZFVkdRMTlDTlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZjYjZlNjhkNDJiOTIyYjEyODg0NjJmMDhmZmFhN2QyMGFlMWI5MmI0OGNhZDlmMTRmYzQ1NzVjZGVmYjgwNzg
130201 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

MVM5150D-5

描述

BALDOR-RELIANCE MVM5150D-5

AC Motor; General Purpose; 1/4HP; D63D Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 221.996MM Overall Length; 64% Efficiency Full Load

制造商部件号

MVM5150D-5

BDI部件号
130201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0781568385999
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
D63D
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
64
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
13
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; D63D Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 221.996MM Overall Length; 64% Efficiency Full Load
轴直径
0.433 英寸 | 11 毫米
全长
8.74 英寸 | 221.996 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新