LEESON
LEESON
O600 ; 048S17T286
LEESON LEESON
描述
LEESON O600 ; 048S17T286
AC Motor; Single Phase; 1/8HP; 48N Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.59" Overall Length; 50.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
O600 ; 048S17T286
BDI部件号
17093612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/O600-;-048S17T286/p/17093612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856041593
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M04104
马力
1/8HP
外形规格
48N
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
50.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
048S17T286
制造商内部编号
048S17T286
重量/磅
11
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/8HP; 48N Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.59" Overall Length; 50.5% Efficiency Full Load
全长
7.59 英寸 | 192.786 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米