17093929 交流电机 

LEESON LEESON

P190 ; 5KCP49ZN9617T

描述

LEESON P190 ; 5KCP49ZN9617T

AC Motor; Single Phase; 1HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.21" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

制造商部件号

P190 ; 5KCP49ZN9617T

BDI部件号
17093929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856037541
重量 / Kilogram
22.246
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame | Thru Bolt
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.7-6.8 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KCP49ZN9617T
制造商内部编号
5KCP49ZN9617T
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.21" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
15.21 英寸 | 386.334 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新