MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
P243;5KCP49RN9611S
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS P243;5KCP49RN9611S
AC Motor; Single Phase; 3/4HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.66" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
P243;5KCP49RN9611S
BDI部件号
17094701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/P243;5KCP49RN9611S/p/17094701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.982
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.9-3.8 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KCP49RN9611S
制造商内部编号
5KCP49RN9611S
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; Single Phase; 3/4HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.66" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
13.66 英寸 | 346.964 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米