PCQ120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-PSP-1PH-ODP-SQFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnM01TOHhNRGN4TVRNMk16WXhOamM1T0M5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVRk5RWHpGUVNGOVBSRkJmVTFGR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YjU5MjI0NzRkMDI4MGQ0NjFjYWNhOThhZTZhYzRhZWI3OTgyMTE4ODVjZDA0MmQ2MzExZDQ3ZTEwZGNjM2U0
965852 交流电机 

WEG WEG

PCQ120

描述

WEG PCQ120

AC Motor; Pump; 2HP; M48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14-3/32" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

制造商部件号

PCQ120

BDI部件号
965852

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909492212683
重量 / Kilogram
14.421
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
M48Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Square Face
底座
No
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pool and Spa Pump | Energy Efficient | Start Capacitor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
PCQ120
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; M48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14-3/32" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
全长
14.094 英寸 | 357.988 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新