

WEG
WEG
PCQ120H
WEG WEG
描述
WEG PCQ120H
AC Motor; Pump; 2HP; M48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14-3/32" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
PCQ120H
BDI部件号
965853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PCQ120H/p/965853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7892304788165
重量 / Kilogram
15.232
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
M48Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Square Face
底座
No
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pool and Spa Pump | Energy Efficient | Start Capacitor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
PCQ120H
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; M48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14-3/32" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
全长
14.094 英寸 | 357.988 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米