对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PEWWE10-18-215JP https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-PEWWE-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwT1M4eE1EYzJPVGt6TnpjMk1ESTROaTlKVGtSWFYwVk5UMVJQVWxoZlVFVlhWMFZmTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxZWYyNjE5NTYwYzE5OTgxNDBiZjE2ZjIyMWEzNmViZTAyNTZmZWQzYWFiOTM1MDk1NjFiMzdhOTJhZDMyMTg
21854190 交流电机 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

PEWWE10-18-215JP

描述

WORLDWIDE ELECTRIC PEWWE10-18-215JP

AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1.249" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 25-1/2" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

PEWWE10-18-215JP

BDI部件号
21854190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530136190
重量 / Kilogram
81.19
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215JP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
193
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1.249" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 25-1/2" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.249 英寸 | 31.725 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
25.5 英寸 | 647.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新