https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-PEWTC-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoa055ODVPREF5TWpjek1qVTVOVFV3TDBsT1JGZFhSVTFQVkU5U1dGOVFSVmRVUTE4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1MmEwNTBiOWRkYTlkM2FmMDIzZjU3Njk5ZDFmOWQyOGJkZDQ2NWIxMWE4ZDBlNDhkYTZlOWZmZjY2NzliNDU
WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
PEWWE15-18-254TC
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC PEWWE15-18-254TC
AC Motor; Multi Phase; 15HP; 254TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23-1/2" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
PEWWE15-18-254TC
BDI部件号
998771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PEWWE15-18-254TC/p/998771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530129352
重量 / Kilogram
131.37
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
F2 Mount
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
265
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 15HP; 254TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23-1/2" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
全长
23.5 英寸 | 596.9 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米