https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-PEW-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNVpDODVPREF4T1RVMU5qY3lNRGswTDBsT1JGZFhSVTFQVkU5U1dGOVFSVmRmTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNhZGMzZTE5MWUxYjQ1MDZmMDE5ZWVkNGRlNTNiMWNmZGEzZTYxZWY3Yjg3NGE2MjIxNmM5M2QzMjM0YzZmMDM
WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
PEWWE20-18-256T
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC PEWWE20-18-256T
AC Motor; Multi Phase; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.3" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
PEWWE20-18-256T
BDI部件号
998626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PEWWE20-18-256T/p/998626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530128805
重量 / Kilogram
147.678
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
F2 Mount
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
304
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.3" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
25.3 英寸 | 642.62 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米