LEESON
LEESON
R301 ; 063T17FH5326
LEESON LEESON
描述
LEESON R301 ; 063T17FH5326
AC Motor; 1/4HP; 63 Frame Size; 1700/1380 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.428" Shaft Diameter; 4.44" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
R301 ; 063T17FH5326
BDI部件号
22327238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R301-;-063T17FH5326/p/22327238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026156
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
63
赫兹
60
同步RPM
1700/1380
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1/0.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
063T17FH5326
重量/磅
12
详细描述
AC Motor; 1/4HP; 63 Frame Size; 1700/1380 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.428" Shaft Diameter; 4.44" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
4.44 英寸 | 112.776 毫米
轴直径
0.428 英寸 | 10.871 毫米



