LEESON
LEESON
R367 ; 071T17FH5408
LEESON LEESON
描述
LEESON R367 ; 071T17FH5408
AC Motor; 1/2HP; 71 Frame Size; 1695/1380 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.555" Shaft Diameter; 4.68" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
R367 ; 071T17FH5408
BDI部件号
22327278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R367-;-071T17FH5408/p/22327278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027092
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
71
赫兹
60
同步RPM
1695/1380
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.8/0.9 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
071T17FH5408
重量/磅
16
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 71 Frame Size; 1695/1380 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 0.555" Shaft Diameter; 4.68" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
全长
4.68 英寸 | 118.872 毫米
轴直径
0.555 英寸 | 14.097 毫米