LEESON
LEESON
R371 ; 080T11FH5412
LEESON LEESON
描述
LEESON R371 ; 080T11FH5412
AC Motor; 3/4HP; 80 Frame Size; 1130/910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
R371 ; 080T11FH5412
BDI部件号
22327318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R371-;-080T11FH5412/p/22327318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027139
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
1130/910
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7/1.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
080T11FH5412
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 80 Frame Size; 1130/910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
5.31 英寸 | 134.874 毫米