22327394 交流电机 

LEESON LEESON

R378A ; 090LT17FH6419

描述

LEESON R378A ; 090LT17FH6419

AC Motor; 2HP; 90L Frame Size; 1745/1435 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

R378A ; 090LT17FH6419

BDI部件号
22327394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856027207
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
90L
赫兹
60
同步RPM
1745/1435
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.4/2.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
090LT17FH6419
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; 2HP; 90L Frame Size; 1745/1435 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
7.8 英寸 | 198.12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新